› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERE-NYLON M16 NERA

Cod. Rexel LE386672
Cod. Produttore 386672
Cod. EAN 8009561385924

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: M16x1,5
  • Colore: Nero
  • Protezione: IP68 a 1 m per 2 ore
  • Resistenza termica: -20°C a +80°C
  • Resistenza agli urti: Categoria 2
  • Dimensioni: ØD 24 mm, CH 22 mm
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide Filettatura ISO a chiave esagonale colore nero Filettatura: M16x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Serie

RTA

GHIERE-NYLON M16 NERA