› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERE-METAL NICHELATE PG42

Cod. Rexel LE386629
Cod. Produttore 386629
Cod. EAN 8009561462595

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: PG42
  • Nichelatura: 2-5 micron
  • Temperatura operativa: -20° a +80° C
  • Dimensione chiave (CH): 60 mm
  • Spessore (S): 5 mm
  • Compatibilità: Serie 2000METAL, TILOK
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG42

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

Serie

RTA

GHIERE-METAL NICHELATE PG42