Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386636
Cod. Produttore
386636
Cod. EAN
8009561462557

Informazioni di prodotto

Ghiera Metal Nichelate Filettatura ISO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Ghiera Metal Nichelate Filettatura ISO Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: M50x1.5

colore

Neutro

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

Serie

RTA

Produttore

Ghiera metal nichelata M50x1.5 ottone filettatura ISO uso industriale

€ 6,19 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info