› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Ghiere-Metal Nichelate M40

Cod. Rexel LE386635
Cod. Produttore 386635
Cod. EAN 8009561462519

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: M40x1.5
  • Dimensioni CH: 46 mm
  • Spessore S: 5 mm
  • Temperatura operativa: -20°C / +80°C
  • Compatibilità: Connettori serie 2000METAL
  • Finitura: Nichelatura 2-5 µm
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera Metal Nichelate Filettatura ISO Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: M40x1.5

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Serie

RTA

Ghiere-Metal Nichelate M40