Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386602
Cod. Produttore
386602
Cod. EAN
8009561462779

Informazioni di prodotto

Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G3/8;

colore

Neutro

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/8 di pollice

Serie

RTA

Produttore

Ghiera metal nichelata G3/8 filettatura GAS ottone per impianti idraulici

€ 0,5859 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info