› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERE-METAL NICHELATE G3

Cod. Rexel LE386610
Cod. Produttore 386610
Cod. EAN 8009561462717

Informazioni principali

  • Filettatura: G3
  • Materiale: Ottone CW 614N
  • Nichelatura: 2-5 micron
  • Ghiera: Metallica
  • Standard: UNI EN 12164
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G3;

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3 pollici

Serie

RTA

GHIERE-METAL NICHELATE G3