Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386604
Cod. Produttore
386604
Cod. EAN
8009561461833

Informazioni di prodotto

Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G3/4;

colore

Neutro

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

Serie

RTA

Produttore

Ghiera metal nichelata filettatura GAS G3/4 ottone nichelatura 2-5 micron

€ 1,13 x 1 pz.
(pz.)
500 pz.
Q.tà consigliata info