Descrizione del prodotto
Ghiera tonda senza cornice realizzata in materiale resistente, progettata per garantire un fissaggio sicuro e un’estetica pulita nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto discreto e funzionale, si integra perfettamente con i sistemi di incasso, offrendo facilità di montaggio e stabilità nel tempo. La finitura bianca assicura un aspetto neutro e versatile, adatto a diversi ambienti e soluzioni di illuminazione. Descrizione del produttore: Downlight LED orientabile, componibile e disponibile in tre potenze e misure (7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Grazie all'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornici in alluminio tonda o quadrata, proposte nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture: bianco, nero, rame, oro e cromo, impreziosiscono il prodotto per un aspetto ancora più decorativo. Accessorio pinhole per un'illuminazione puntuale di oggetti e dettagli architettonici.