Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Cod. Rexel
AIROKOM18FT
Cod. Produttore
KOM18FT
Cod. EAN
8015421582099

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 7W, 18W, 33W
  • Temperatura colore: 2700K, 3000K, 4000K
  • Apertura fascio: varie opzioni
  • Materiale cornice: alluminio
  • Finiture riflettori: bianco, nero, rame
  • Tipo cornice: tonda o quadrata
  • Serie: AIROKOM18FT
  • Uso: negozi, musei, abitazioni
Ghiera tonda con cornice realizzata per l’installazione di apparecchi di illuminazione KOM18. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile, si integra perfettamente in ambienti elettrici, offrendo un design essenziale e funzionale. Il materiale utilizzato assicura resistenza e durata nel tempo, rendendo questo componente ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, adatto a diverse soluzioni di montaggio a incasso. Descrizione del produttore: Downlight LED orientabile, componibile e disponibile in tre potenze e misure (7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Grazie all'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornici in alluminio tonda o quadrata, proposte nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture: bianco, nero, rame, oro e cromo, impreziosiscono il prodotto per un aspetto ancora più decorativo. Accessorio pinhole per un'illuminazione puntuale di oggetti e dettagli architettonici.

colore

Bianco

diametro

115 mm

altezza/profondità

87 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Ghiera tonda cornice bianca per faretti incasso KOM18 fissaggio stabile ambienti elettrici professionali