Prodotti /

Cod. Rexel
AIROKOM07FT
Cod. Produttore
KOM07FT
Cod. EAN
8015421581832

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 7W, 18W, 33W
  • Temperatura colore: 2700K, 3000K, 4000K
  • Apertura fascio: Variabile
  • Materiale cornice: Alluminio
  • Finiture riflettori: 5 opzioni
  • Design: Orientabile e componibile
  • Applicazioni: Retail, musei, abitazioni
  • Serie: AIROKOM07FT
Ghiera tonda con cornice realizzata per garantire un fissaggio sicuro e stabile di componenti elettrici. Il design semplice e funzionale permette un’installazione rapida e affidabile, ideale per applicazioni di illuminazione incassata. La struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre la finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti, garantendo un aspetto pulito e ordinato. Questo accessorio è pensato per migliorare la praticità e l’estetica degli impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile e compatibile con vari modelli. Descrizione del produttore: Downlight LED orientabile, componibile e disponibile in tre potenze e misure (7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Grazie all'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornici in alluminio tonda o quadrata, proposte nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture: bianco, nero, rame, oro e cromo, impreziosiscono il prodotto per un aspetto ancora più decorativo. Accessorio pinhole per un'illuminazione puntuale di oggetti e dettagli architettonici.

colore

Bianco

diametro

85 mm

altezza/profondità

70 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Ghiera tonda bianca con cornice per fissaggio sicuro componenti illuminazione incasso