Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMGMM-09
Cod. Produttore
GMM-09
Cod. EAN
7630030235283

Informazioni di prodotto

La ghiera PG9 in ottone nichelato offre un fissaggio sicuro e una protezione affidabile per i cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Materiale resistente che garantisce durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro corrosione e usura
  • Migliore integrità delle connessioni elettriche
  • Affidabilità in ambienti industriali e impianti complessi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera PG9 in ottone nichelato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. Questo accessorio garantisce una protezione efficace e un fissaggio sicuro dei cavi, grazie alla sua struttura robusta e al trattamento superficiale nichelato che assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettata per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità delle connessioni elettriche, è perfetta per ambienti industriali e impianti elettrici che necessitano di soluzioni affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Hexagonal Lock Nut with PG Threads, Material - Nickel-Plated Brass, Thread Size - 09

altezza

2.8 mm

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera PG9 ottone nichelato resistente per applicazioni elettriche industriali