Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMGMM-29
Cod. Produttore
GMM-29
Cod. EAN
7630030235092

Informazioni di prodotto

GHIERA PG29 in ottone nichelato, ideale per installazioni elettriche precise e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura PG standard
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Materiale resistente che garantisce lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e stabile dei componenti elettrici
  • Resistenza alla corrosione per impianti duraturi
  • Risparmio energetico derivante da connessioni affidabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera PG29 in ottone nichelato, progettata per garantire un fissaggio sicuro e duraturo in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza alla corrosione e una finitura elegante. Ideale per l’utilizzo in impianti elettrici che richiedono affidabilità e precisione nel montaggio di componenti. Descrizione del produttore: Hexagonal Lock Nut with PG Threads, Material - Nickel-Plated Brass, Thread Size - 29

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

2 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera PG29 ottone nichelato per fissaggio sicuro impianti elettrici