Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMGMM-16
Cod. Produttore
GMM-16
Cod. EAN
7630030235177

Informazioni di prodotto

La ghiera PG16 in ottone nichelato garantisce un fissaggio sicuro e duraturo nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura PG standard
  • Materiale resistente che assicura lunga durata e affidabilità
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione contro la corrosione per impianti più sicuri
  • Migliore integrità del sistema elettrico
  • Maggiore efficienza e sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera PG16 in ottone nichelato, ideale per garantire un collegamento sicuro e resistente nelle installazioni elettriche. Questo componente offre una finitura di alta qualità che assicura durabilità e protezione contro la corrosione, rendendolo adatto all’uso in ambienti industriali e civili. La ghiera è progettata per facilitare il fissaggio di cavi e tubi, mantenendo l’integrità del sistema elettrico e migliorando la sicurezza complessiva dell’impianto. Descrizione del produttore: Hexagonal Lock Nut with PG Threads, Material - Nickel-Plated Brass, Thread Size - 16

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera PG16 ottone nichelato resistente per installazioni elettriche civili e industriali