Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMGMM-13
Cod. Produttore
GMM-13
Cod. EAN
7630030235214

Informazioni di prodotto

La ghiera PG13,5 in ottone nichelato garantisce un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione
  • Materiale resistente e durevole
  • Finitura nichelata per maggiore protezione contro la corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Protezione duratura dei cavi
  • Risparmio energetico grazie a un fissaggio ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera PG13,5 in ottone nichelato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Questo componente garantisce un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi, assicurando affidabilità negli impianti elettrici. La finitura nichelata conferisce una maggiore resistenza alla corrosione, rendendola adatta anche a ambienti con condizioni difficili. Progettata per facilitare l’installazione, questa ghiera combina funzionalità e qualità nei materiali per soddisfare le esigenze professionali del settore elettrico. Descrizione del produttore: Hexagonal Lock Nut with PG Threads, Material - Nickel-Plated Brass, Thread Size - 13

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera PG13,5 ottone nichelato resistente corrosione per impianti elettrici professionali