Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMGMM-11
Cod. Produttore
GMM-11
Cod. EAN
7630030235252

Informazioni di prodotto

La ghiera PG11 in ottone nichelato offre una soluzione affidabile e duratura per il fissaggio nei sistemi di cablaggio elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design standard PG11
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con pressacavi comuni per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza alla corrosione per una lunga durata
  • Protezione efficace dei cavi elettrici
  • Estetica rifinita grazie alla finitura nichelata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera PG11 in ottone nichelato, progettata per garantire un fissaggio sicuro e affidabile nei sistemi di cablaggio elettrico. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono resistenza alla corrosione e un aspetto rifinito, grazie al rivestimento nichelato che assicura durabilità nel tempo. La ghiera è compatibile con sistemi di pressacavo PG11, offrendo una soluzione efficace per la protezione e il passaggio ordinato dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Hexagonal Lock Nut with PG Threads, Material - Nickel-Plated Brass, Thread Size - 11

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera PG11 ottone nichelato resistente corrosione per cablaggio elettrico