Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386562
Cod. Produttore
386562
Cod. EAN
8009561385696

Informazioni di prodotto

Ghiera in poliammide a chiave esagonale PG
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura PG: PG9

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Serie

RTA

Produttore

Ghiera nylon PG9 grigia poliammide filettatura PG per cablaggio industriale

€ 0,2206 x 1 pz.
(pz.)
400 pz.
Q.tà consigliata info