Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABGMN-13
Cod. Produttore
GMN-13
Cod. EAN
7630030234415

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6
  • Tipo filetto: PG
  • Dimensione filetto: 13,5
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Dado esagonale
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Certificazioni: ATEX, LVD
  • Norme: EN 61386, IEC 60079

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera in nylon di alta qualità, progettata per applicazioni elettriche con filettatura PG13,5. Realizzata in PA6, un materiale resistente e durevole che garantisce protezione e stabilità nelle installazioni. Ideale per fissaggi sicuri e affidabili in impianti elettrici, offre resistenza meccanica e chimica, assicurando lunga durata anche in condizioni operative impegnative. La sua struttura compatta facilita il montaggio e l’adattamento a vari componenti elettrici, rendendola un elemento essenziale per garantire sicurezza e efficienza negli impianti. Descrizione del produttore: Grey Hexagonal Lock Nut, Material - Polyamide 6, Thread Type - PG, Thread Size - 13

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera nylon PA6 PG13,5 grigia per fissaggi elettrici resistenti e durevoli