Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBMN-13
Cod. Produttore
BMN-13
Cod. EAN
7630030221286

Informazioni di prodotto

La ghiera in nylon PA6 PG13,5 offre una soluzione affidabile e duratura per il fissaggio dei cablaggi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura PG standard
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente a usura e agenti chimici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durabilità e protezione dei cablaggi
  • Ottime proprietà isolanti
  • Adatta ad ambienti industriali e civili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera in nylon PA6 di colore nero, compatibile con filettatura PG13,5. Questo componente è progettato per garantire resistenza meccanica e durabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile per il fissaggio e la protezione dei cablaggi. Il materiale PA6 assicura ottime proprietà isolanti e una buona resistenza agli agenti chimici e all’usura, rendendo la ghiera adatta all’uso in ambienti industriali e civili. La finitura nera contribuisce a un aspetto professionale e discreto. Descrizione del produttore: Black Hexagonal Lock Nut, Material - Polyamide 6, Thread Type - PG, Thread Size - 13

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera nylon PA6 nero PG13,5 per fissaggio cablaggi elettrici industriali e civili