Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBMN-09
Cod. Produttore
BMN-09
Cod. EAN
7630030221361

Informazioni di prodotto

LOCKNUT PA6 PG09 BLK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera in nylon PA6 di colore nero, designata per applicazioni elettriche con filettatura PG09. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce un fissaggio sicuro e affidabile in impianti elettrici, offrendo protezione e isolamento ottimali. Adatta per l'uso in ambienti industriali e civili, questa ghiera combina funzionalità e robustezza per supportare cablaggi e connessioni elettriche in modo efficiente. Descrizione del produttore: Black Hexagonal Lock Nut, Material - Polyamide 6, Thread Type - PG, Thread Size - 09

Serie

PMA Flexible Cable Protection

superficie

non trattato

materiale

plastica

qualità del materiale

PA 6.6 (plastica)

altezza

5 mm

Produttore

ABB

Ghiera nylon PA6 nera filettatura PG09 per applicazioni elettriche industriali e civili