Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBMN-M40
Cod. Produttore
BMN-M40
Cod. EAN
7630030220814

Informazioni di prodotto

Ghiera in nylon PA6 M40, progettata per garantire facilità e rapidità di installazione in impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e veloce
  • Materiale resistente meccanicamente e chimicamente
  • Assicura un fissaggio stabile e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi e tubazioni
  • Contribuisce a mantenere l’integrità dell’impianto
  • Durata nel tempo e riduzione di manutenzioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera in nylon PA6 di colore nero, con filettatura M40, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e durevoli. Questo materiale garantisce elevata resistenza meccanica e chimica, assicurando una protezione affidabile e una facile installazione in impianti elettrici professionali. La ghiera è progettata per offrire stabilità e sicurezza nel fissaggio di cavi e tubazioni, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Black Hexagonal Lock Nut with Metric Threads, Material - Polyamide 6, Thread Size - M40x1.5

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera nylon PA6 nera filettatura M40x1.5 per impianti elettrici professionali