Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABGMN-07
Cod. Produttore
GMN-07
Cod. EAN
7630030234538

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6
  • Tipo filettatura: PG
  • Dimensione filettatura: 07
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Ghiera esagonale
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Certificazioni: ATEX, LVD
  • Normative: EN 61386, IEC 60079

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera realizzata in nylon PA6 di alta qualità, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Il materiale tecnico assicura ottime prestazioni meccaniche e stabilità dimensionale anche in condizioni di utilizzo gravose. Ideale per applicazioni elettriche, offre una protezione efficace e un montaggio semplice grazie alla sua struttura compatta e funzionale. Il design specifico PG07 permette un facile inserimento e fissaggio, rendendo questo componente essenziale per assemblaggi affidabili e sicuri nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Grey Hexagonal Lock Nut, Material - Polyamide 6, Thread Type - PG, Thread Size - 07

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera nylon PA6 grigia PG07 per impianti elettrici, resistente e durevole