Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABGMN-16
Cod. Produttore
GMN-16
Cod. EAN
7630030234378

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Tipo filettatura: PG
  • Dimensione filettatura: 16
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Dado esagonale
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Certificazioni: Direttiva Bassa Tensione, ATEX
  • Conformità: EN 61386, EN 60079, IEC 60079

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera in nylon resistente di colore grigio, progettata per applicazioni elettriche con filettatura PG16. Realizzata in PA6, garantisce elevata durabilità e protezione nelle installazioni, assicurando un fissaggio sicuro e stabile dei componenti elettrici. Ideale per ambienti che richiedono materiali robusti e affidabili. Descrizione del produttore: Grey Hexagonal Lock Nut, Material - Polyamide 6, Thread Type - PG, Thread Size - 16

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera nylon PA6 grigia filettatura PG16 per applicazioni elettriche durature