Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABGMN-29
Cod. Produttore
GMN-29
Cod. EAN
7630030234293

Informazioni di prodotto

Il prodotto ABGMN-29 garantisce una soluzione affidabile e veloce per il fissaggio dei cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura PG29 standard
  • Materiale in nylon PA6 resistente e leggero
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura dei cavi e prevenzione di danni
  • Durabilità e affidabilità in ambienti industriali e civili
  • Miglior efficienza grazie a componenti di alta qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera in nylon di alta qualità, progettata per applicazioni elettriche, con filettatura PG29. Realizzata in PA6 resistente, garantisce durabilità e affidabilità nelle installazioni. Ideale per fissaggi sicuri e protezione dei cavi, offre prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Grey Hexagonal Lock Nut, Material - Polyamide 6, Thread Type - PG, Thread Size - 29

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

2 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera nylon PA6 filettatura PG29 grigia per applicazioni elettriche e industriali