Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBMN-M12
Cod. Produttore
BMN-M12
Cod. EAN
7630030221019

Informazioni di prodotto

La ghiera in nylon M12 PA6 BK offre affidabilità e durata per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura metrica standard M12
  • Materiale in poliammide 6 resistente e leggero
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata stabilità meccanica per una connessione sicura
  • Protezione affidabile contro agenti esterni
  • Durata nel tempo che garantisce risparmio sui costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera in nylon di alta qualità, modello M12, realizzata in PA6 nero. Questo componente garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione in materiale tecnico assicura elevata stabilità meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendola adatta a installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Black Hexagonal Lock Nut with Metric Threads, Material - Polyamide 6, Thread Size - M12x1.5

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera nylon M12 PA6 nera resistente per applicazioni elettriche professionali