› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERA NYLON G3/8 NERO

Cod. Rexel LE386652
Cod. Produttore 386652
Cod. EAN 3414971185692

Informazioni principali

  • Tipo: Ghiera nylon
  • Filettatura: G3/8
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide
  • Serie: RTA
  • Filettatura: GAS
  • Applicazione: Industriale
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide Filettatura GAS colore nero Filettatura: G3/8

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/8 di pollice

Serie

RTA

GHIERA NYLON G3/8 NERO