› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERA NYLON G3/4 GRIGIO RAL7001

Cod. Rexel LE386554
Cod. Produttore 386554
Cod. EAN 3414971185517

Informazioni principali

  • Filettatura: G3/4
  • Materiale: Poliammide
  • Colore: Grigio RAL7001
  • Tipo: Ghiera nylon
  • Serie: RTA
  • Applicazione: Filettatura GAS
  • Dimensione: G3/4
  • Finitura: Grigio opaco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide Filettatura GAS colore grigio RAL7001 Filettatura: G3/4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

altezza

7 mm

Protezione della superficie

Non trattato

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

Serie

RTA

GHIERA NYLON G3/4 GRIGIO RAL7001