› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERA NYLON G2 GRIGIO RAL7001

Cod. Rexel LE386558
Cod. Produttore 386558
Cod. EAN 3414971185630

Informazioni principali

  • Filettatura: G2
  • Materiale: Poliammide
  • Colore: Grigio RAL7001
  • Tipo: Ghiera
  • Serie: RTA
  • Resistenza: Alta
  • Applicazione: Filettatura GAS
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide Filettatura GAS colore grigio RAL7001 Filettatura: G2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

altezza

8 mm

Protezione della superficie

Non trattato

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

2 pollici

Serie

RTA

GHIERA NYLON G2 GRIGIO RAL7001