› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERA NYLON G1 NERO

Cod. Rexel LE386655
Cod. Produttore 386655
Cod. EAN 3414971185784

Informazioni principali

  • Filettatura: G1
  • Materiale: Poliammide
  • Colore: Nero
  • Tipo: Ghiera nylon
  • Serie: RTA
  • Uso: Filettatura GAS
  • Consigliata: 200 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide Filettatura GAS colore nero Filettatura: G1

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

altezza

7 mm

Protezione della superficie

Non trattato

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

RTA

GHIERA NYLON G1 NERO