Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386653
Cod. Produttore
386653
Cod. EAN
3414971185722

Informazioni di prodotto

Ghiera in poliammide Filettatura GAS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide Filettatura GAS colore nero Filettatura: G1/2

colore

Nero

senza alogeni

altezza

6 mm

Protezione della superficie

Non trattato

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

Serie

RTA