› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERA NYLON G1/2 GRIGIO RAL7001

Cod. Rexel LE386553
Cod. Produttore 386553
Cod. EAN 3414971185487

Informazioni principali

  • Filettatura: G1/2
  • Materiale: Poliammide
  • Colore: Grigio RAL7001
  • Tipo: Ghiera nylon
  • Serie: RTA
  • Uso: Filettatura GAS
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide Filettatura GAS colore grigio RAL7001 Filettatura: G1/2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

altezza

6 mm

Protezione della superficie

Non trattato

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

Serie

RTA

GHIERA NYLON G1/2 GRIGIO RAL7001
€ 0,3675 x 1 pz.