› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERA NYLON G1 1/4 NERO

Cod. Rexel LE386656
Cod. Produttore 386656
Cod. EAN 3414971185814

Informazioni principali

  • Filettatura: G1 1/4
  • Materiale: Poliammide
  • Colore: Nero
  • Tipo: Ghiera
  • Serie: RTA
  • Utilizzo: Filettatura GAS
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide Filettatura GAS colore nero Filettatura: G1 1/4

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

altezza

7 mm

Protezione della superficie

Non trattato

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 1/4 pollice

Serie

RTA

GHIERA NYLON G1 1/4 NERO