Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMGMM-M50
Cod. Produttore
GMM-M50
Cod. EAN
7630030234613

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M50x1.5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Dado esagonale
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Certificazione: ATEX
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 61386, IEC 60079
  • Applicazione: Protezione cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera M50 in ottone nichelato, progettata per garantire una connessione sicura e resistente in impianti elettrici. Il materiale in ottone assicura elevata durabilità e protezione contro la corrosione, mentre la finitura nichelata conferisce una maggiore resistenza all’usura e un aspetto professionale. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e stabilità nella tenuta di cavi e componenti elettrici. Descrizione del produttore: Hexagonal Lock Nut with Metric Threads, Material - Nickel-Plated Brass, Thread Size - M50x1.5

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera M50 ottone nichelato resistente per impianti elettrici professionali

€ 4,31 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.