Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMGMM-M25
Cod. Produttore
GMM-M25
Cod. EAN
7630030234774

Informazioni di prodotto

La ghiera M25 in ottone nichelato garantisce un fissaggio sicuro e duraturo per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura precisa M25x1.5
  • Risparmio di tempo con un montaggio rapido e sicuro
  • Robustezza e resistenza alla corrosione per un lavoro affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi e tubi contro l'usura
  • Durabilità nel tempo grazie alla finitura nichelata
  • Efficienza e sicurezza nell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera M25 in ottone nichelato, progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per il fissaggio sicuro di cavi e tubi, assicurando una tenuta ottimale e protezione contro l'usura. La finitura nichelata conferisce un aspetto elegante oltre a migliorare la durabilità nel tempo, rendendola adatta a diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Hexagonal Lock Nut with Metric Threads, Material - Nickel-Plated Brass, Thread Size - M25x1.5

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera M25 ottone nichelato resistente corrosione per impianti elettrici professionali