Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMGMM-M20
Cod. Produttore
GMM-M20
Cod. EAN
7630030234828

Informazioni di prodotto

Ghiera M20 in ottone nichelato, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura precisa
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diversi tipi di tubazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura
  • Protezione contro corrosione e usura
  • Affidabilità e robustezza nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera M20 ottone nichelato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. Questo accessorio garantisce una connessione sicura e duratura, con finitura nichelata che assicura protezione contro corrosione e usura. Progettato per facilitare il montaggio e l’installazione nei sistemi di cablaggio, è compatibile con diversi tipi di tubazioni e impianti elettrici, offrendo affidabilità e robustezza nelle installazioni professionali. Descrizione del produttore: Hexagonal Lock Nut with Metric Threads, Material - Nickel-Plated Brass, Thread Size - M20x1.5

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera M20 ottone nichelato resistente per applicazioni elettriche professionali