Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABGMM-M12
Cod. Produttore
GMM-M12
Cod. EAN
7630030234910

Informazioni di prodotto

La ghiera M12 in ottone nichelato garantisce installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura precisa M12x1.5
  • Risparmio di tempo con una ghiera robusta e durevole
  • Finitura nichelata che previene la corrosione e assicura lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure per impianti affidabili
  • Protezione migliorata contro agenti esterni e usura
  • Maggiore efficienza energetica grazie a collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera M12 ottone nichelato, progettata per garantire resistenza e durata nelle applicazioni elettriche. Questo componente si distingue per la sua finitura nichelata che offre protezione contro la corrosione e un aspetto professionale. Ideale per il fissaggio sicuro di connessioni e cablaggi, assicura stabilità e affidabilità nelle installazioni. La ghiera M12 è compatibile con sistemi elettrici che richiedono precisione e robustezza, rendendola una scelta funzionale per ambienti industriali e tecnici. Descrizione del produttore: Hexagonal Lock Nut with Metric Threads, Material - Nickel-Plated Brass, Thread Size - M12x1.5

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera M12 ottone nichelato resistente per fissaggi elettrici industriali