Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC10530
Cod. Produttore
10530
Cod. EAN
8000126105308

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 2 pollici
  • Altezza: 50 mm
  • Tipo: Ghiera
  • Applicazione: Fissaggio a pavimento
  • Serie: CONCEPT
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative: EN 50085-1 e EN 50085-2-4
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera di fissaggio per impianti elettrici, con diametro 2 e lunghezza 30 mm, progettata per il montaggio a pavimento. Realizzata in materiale resistente e adatto per garantire una solida tenuta e stabilità delle tubazioni o cavi durante l’installazione. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e duraturo, assicurando precisione e facilità di montaggio. La ghiera è compatta e funzionale, pensata per integrarsi perfettamente negli impianti elettrici a pavimento. Descrizione del produttore: Ring Nut, 2 Inch Diameter, Height 50mm

Serie

CONCEPT

Produttore

ABB

Ghiera fissaggio impianti elettrici diametro 2" lunghezza 30 mm per montaggio a pavimento