Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC10559
Cod. Produttore
10559
Cod. EAN
8000126105599

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Ghiera D. 2x50 per fissaggio
  • Diametro: 2 pollici
  • Altezza: 30 mm
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: CONCEPT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera di fissaggio con diametro 2x50, progettata per un montaggio sicuro su pavimenti. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e stabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per il fissaggio di componenti in ambienti tecnici. La sua struttura assicura una perfetta tenuta, facilitando l’installazione e mantenendo l’ordine degli impianti. Descrizione del produttore: Ring Nut, 2 Inch Diameter, Height 30mm

Serie

CONCEPT

Produttore

ABB

Ghiera fissaggio 2x50 mm per pavimenti resistente installazioni elettriche