›

Ghiera filettata acciaio zincato 1 NPT per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TB143
Cod. Produttore 143
Cod. EAN 5414363101550

Informazioni principali

  • Diametro: 1 Inch
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo filetto: 1 NPT
  • Utilizzo: Conduit rigido/IMC
  • Protezione: Resistente alla corrosione
  • Serie: TB143

Descrizione del prodotto

Ghiera filettata in acciaio zincato con attacco 1 NPT, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti alla corrosione e di facile installazione. Questo accessorio garantisce una connessione sicura e duratura, adatta a impianti industriali e civili. La finitura zincata assicura protezione contro l’usura e gli agenti atmosferici, rendendo il prodotto affidabile per l’utilizzo in ambienti esposti. La ghiera è progettata per facilitare il montaggio e la manutenzione, offrendo robustezza e stabilità nelle connessioni filettate. Descrizione del produttore: 1 Inch Steel Locknut for Use With Rigid/IMC Conduit

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Ghiera filettata acciaio zincato 1 NPT per impianti elettrici industriali e civili