›

Ghiera filettata acciaio zincato 1-1/4 NPT per impianti elettrici durevoli

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TB144
Cod. Produttore 144
Cod. EAN 5414363076681

Informazioni principali

  • Diametro: 1-1/4 Inch
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Ghiera filettata
  • Attacco: 1-1/4 NPT
  • Uso: Condotti rigidi/IMC
  • Protezione: Resistente alla corrosione
  • Serie: TB144
  • Applicazione: Blocco sicuro

Descrizione del prodotto

Ghiera filettata in acciaio zincato con filetto 1-1/4 NPT, ideale per garantire connessioni sicure e resistenti negli impianti elettrici. Questo componente assicura una protezione efficace contro la corrosione, offrendo durabilità e affidabilità nel tempo. La ghiera è progettata per facilitare il montaggio e l’installazione in diverse applicazioni elettriche, contribuendo a mantenere l’integrità dei collegamenti e la sicurezza dell’impianto. Descrizione del produttore: 1-1/4 Inch Steel Locknut for Use With Rigid/IMC Conduit

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/4 di pollice

Ghiera filettata acciaio zincato 1-1/4 NPT per impianti elettrici durevoli