›

Ghiera filettata 3/4 NPT acciaio zincato per connessioni elettriche resistenti e sicure

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TB142-TB
Cod. Produttore 142-TB
Cod. EAN 5414363101543

Informazioni principali

  • Diametro: 3/4 Inch
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Ghiera filettata
  • Uso: Per tubi rigidi/IMC
  • Filettatura: 3/4 NPT
  • Protezione: Resistente alla corrosione
  • Serie: TB142-TB
  • Applicazione: Bloccaggio sicuro

Descrizione del prodotto

Ghiera filettata 3/4 NPT in acciaio zincato, ideale per connessioni elettriche sicure e resistenti alla corrosione. Progettata per garantire un fissaggio stabile e duraturo, questa ghiera è adatta per impianti elettrici che richiedono materiali affidabili e di alta qualità. La finitura zincata assicura protezione contro l’usura e gli agenti atmosferici, rendendola perfetta per applicazioni sia industriali che civili. Un componente essenziale per realizzare installazioni elettriche efficienti e conformi agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: 3/4 Inch Steel Locknut for Use With Rigid/IMC Conduit

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

Ghiera filettata 3/4 NPT acciaio zincato per connessioni elettriche resistenti e sicure