›

Ghiera filettata 2-1/2 NPT acciaio zincato per impianti elettrici resistente corrosione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TB147
Cod. Produttore 147
Cod. EAN 5414363076711

Informazioni principali

  • Diametro: 2-1/2 Inch
  • Materiale: Ferro malleabile
  • Tipo: Ghiera filettata
  • Compatibilità: Rigid/IMC conduit
  • Finitura: Zincata
  • Filettatura: NPT
  • Serie: TB147
  • Utilizzo: Blocco sicuro

Descrizione del prodotto

Ghiera filettata 2-1/2 NPT realizzata in acciaio zincato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza alla corrosione e robustezza. Questo componente garantisce un fissaggio sicuro e duraturo, facilitando l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici. La finitura zincata assicura protezione contro gli agenti atmosferici, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti esterni o condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: 2-1/2 Inch Malleable Iron Locknut for Use With Rigid/IMC Conduit

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

Ghiera filettata 2-1/2 NPT acciaio zincato per impianti elettrici resistente corrosione