›

Ghiera filettata 1/2 NPT acciaio zincato resistente per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TB141
Cod. Produttore 141
Cod. EAN 5414363076674

Informazioni principali

  • Filetto: 1/2 NPT
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Ghiera di bloccaggio
  • Utilizzo: Conduit rigido/IMC
  • Serie: TB141
  • Protezione: Antiruggine
  • Dimensioni: Compatto
  • Applicazione: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Ghiera filettata 1/2 NPT in acciaio zincato, ideale per connessioni sicure e resistenti negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e protezione contro la corrosione, è adatta per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza nel settore elettrico. La finitura zincata assicura una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e all’usura, rendendo questo componente essenziale per installazioni professionali. Descrizione del produttore: 1/2 Inch Steel Locknut for Use With Rigid/IMC Conduit

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

Ghiera filettata 1/2 NPT acciaio zincato resistente per impianti elettrici professionali