Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMGMM-M12/EMV
Cod. Produttore
GMM-M12/EMV
Cod. EAN
7630030234903

Informazioni di prodotto

LOCKNUT NP/BRASS M12X1.5 EMC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera equipotenziale M12 in ottone nichelato, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente assicura un'efficace messa a terra e protezione contro le interferenze elettromagnetiche, ideale per applicazioni che richiedono elevata qualità e durata nel tempo. La finitura in nichel conferisce resistenza alla corrosione, rendendo la ghiera adatta anche ad ambienti industriali gravosi. Facile da installare, si integra perfettamente con connettori M12, assicurando stabilità e continuità elettrica. Descrizione del produttore: Hexagonal Locknut with Metric Threads, Material - Nickel Plated Brass, Thread Size - M12x1.5, For Use in EMC Applications

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera equipotenziale M12 ottone nichelato per applicazioni EMC industriali