› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

GHF 25 Guaina corrugata flessibile autoestinguente Halogen Free 2222 GRIGIO

Cod. Rexel BOB10390
Cod. Produttore B10390
Cod. EAN 8010730004263

Informazioni principali

GHF25 GUAINA FLEX HALOGEN FREE 2222

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF25

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

25 mm

senza alogeni

diametro interno

18,3 mm

numero RAL

7035

materiale

Altro

a parete

macchine e installazione impianti

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Flessibile

Temperatura d'esercizio

-5 ... 90 °C

Serie

GHF

GHF 25 Guaina corrugata flessibile autoestinguente Halogen Free 2222 GRIGIO