› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

GHF 20 Guaina corrugata flessibile autoestinguente Halogen Free 2222 GRIGIO

Cod. Rexel BOB10389
Cod. Produttore B10389
Cod. EAN 8010730004256

Informazioni principali

Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina corrugata flessibile, autoestinguente UL94: V0, Halogen Free, diametro 20 mm, grigio RAL 7035, idoneo per installazione a bordo macchina. Conforme alla norma EN 61386 (classe 2222), garantisce una resistenza GWT 850 °C (EN 60695-2-11). Idonea per proteggere collegamenti elettrici in impianti con parti in movimento.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

20 mm

senza alogeni

diametro interno

14,8 mm

numero RAL

7035

materiale

Altro

a parete

macchine e installazione impianti

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Flessibile

Temperatura d'esercizio

-5 ... 90 °C

Serie

GHF

GHF 20 Guaina corrugata flessibile autoestinguente Halogen Free 2222 GRIGIO