› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

GHF 16 Guaina corrugata flessibile autoestinguente Halogen Free 2222 GRIGIO

Cod. Rexel BOB10388
Cod. Produttore B10388
Cod. EAN 8010730004249

Informazioni principali

GHF16 GUAINA FLEX HALOGEN FREE 2222

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF16

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

16 mm

senza alogeni

diametro interno

11,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Altro

a parete

macchine e installazione impianti

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Flessibile

Temperatura d'esercizio

-5 ... 90 °C

Serie

GHF

GHF 16 Guaina corrugata flessibile autoestinguente Halogen Free 2222 GRIGIO