Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1116560000
Cod. Produttore
1116560000
Cod. EAN
4008190187835

Informazioni di prodotto

  • Serie: GH EG4
  • Tipo: A.1 O.BOHR.
  • Quantità consigliata: 20
  • Descrizione breve: GH EG4 A.1 O.BOHR.
Copertura di alta qualità progettata per garantire protezione e durata nel tempo. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta sicurezza e affidabilità. Il design funzionale permette un’installazione semplice e sicura, assicurando la protezione dei componenti elettrici da polvere e agenti esterni. Questo accessorio è perfetto per mantenere l’integrità degli impianti elettrici, contribuendo a un funzionamento efficiente e duraturo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: -

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Produttore

Morsetto elettrico GH EG4 A.1 O.BOHR alta qualità installazioni professionali