Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN008290.00001
Cod. Produttore
008290.00001

Informazioni di prodotto

Il filtro GF15KU115BE garantisce prestazioni elevate e affidabilità per sistemi elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti che assicurano lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nel controllo del flusso d’aria
  • Riduzione del consumo energetico grazie all’ottimizzazione del sistema
  • Affidabilità e sicurezza nel funzionamento continuo
Scopri il GF15KU115BE GR FILTRO CON VENT 115, un componente essenziale per il tuo sistema elettrico. Progettato per l'uso con tensione di alimentazione AC, questo filtro offre prestazioni affidabili e una gestione ottimale del flusso d'aria. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e efficienza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso, il GF15KU115BE è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il GF15KU115BE GR FILTRO CON VENT 115, un componente essenziale per il tuo sistema elettrico. Progettato per l'uso con tensione di alimentazione AC, questo filtro offre prestazioni affidabili e una gestione ottimale del flusso d'aria. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e efficienza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso, il GF15KU115BE è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

118 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

32 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

220 METROC_ORA

emissione di rumori

50 DECIBEL_A

Produttore

Filtro elettrico GF15KU115BE con ventilazione 115, alta efficienza e durata professionale per sistemi elettrici