Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
esecuzione collegamento lato impianto
monofase
numero dei punti di carica
2
potenza massima per punto di carica
7.4 kW
potenza allacciata nominale
14.8 kW
larghezza
430 mm
altezza
614 mm
profondità
231 mm
tipo di montaggio
montaggio a parete
numero di prese di carica tipo 2
con interfaccia di comunicazione
con gestione di carica
materiale della scatola
acciaio
resistenza agli urti
IK10
Serie
E_MOBILITY,JOINON
prodotto Sustainable
Si
Cod. Rexel: GWGW20024 Cod. Produttore: GW20024 Cod. EAN: 8011564000346
Cod. Rexel: GWGW20203 Cod. Produttore: GW20203 Cod. EAN: 8011564000537
Cod. Rexel: GWGW20201 Cod. Produttore: GW20201 Cod. EAN: 8011564000513
Cod. Rexel: GWGW20205 Cod. Produttore: GW20205 Cod. EAN: 8011564000575
Cod. Rexel: GWGW20005 Cod. Produttore: GW20005 Cod. EAN: 8011564000056
Cod. Rexel: GWGW20056 Cod. Produttore: GW20056 Cod. EAN: 8011564001213
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te