Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ2102R_2
Cod. Produttore
GWJ2102R

Informazioni di prodotto

WALLBOX I-ON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - RFID - 11 + 11 kW - IP55

Serie JOINON - Soluzioni di ricarica per veicoli elettrici -

esecuzione collegamento lato impianto

trifase

numero dei punti di carica

2

potenza massima per punto di carica

11 kW

potenza allacciata nominale

22 kW

larghezza

430 mm

altezza

614 mm

profondità

231 mm

tipo di montaggio

montaggio a parete

numero di prese di carica tipo 2

2

con interfaccia di comunicazione

con contatore d'energia

con gestione di carica

materiale della scatola

acciaio

resistenza agli urti

IK10

prodotto Sustainable

Si